Set dispositivo per affilare seghe a catena 4,0 mm 5/32” per dimensioni della catena 1/4” e 3/8” Low Profile in pratico astuccio avvolgibile

Codice art.: 4007220491218
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
Codice articolo 4007220491218
EAN / GTIN 4007220491218
Codice del produttore 11099140
Numero-L L51060 688
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-SLS è costituito da una dima di affilatura CHAIN SHARP CS-SL, una lima con limitatore di profondità con un manico ergonomico per la regolazione del limitatore di profondità, un limitatore di profondità per il controllo della distanza del limitatore di profondità e da due lime per seghe a catena di ricambio. La dima di affilatura maneggevole unisce in un unico utensile ergonomico una lima per seghe a catena e una dima. L’altezza definita della lima per seghe a catena facilita l’affilatura del dente della catena ed evita di danneggiare le maglie di giunzione della catena. La dima acclusa consente distanze da 0,65 mm (.025”) per legni più duri a 0,75 mm (.030”) per legni più teneri. Il set dispositivo per affilare seghe a catena è costituito da un dispositivo per affilare, due lime per seghe a catena Classic Line, una lima con limitatore di profondità con un manico ergonomico per lime e un limitatore di profondità. Questo set viene fornito in un borsello da cintura, che lo protegge da danni e dalla sporcizia.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: CS-SLS
  • Compatibile con Ø metrico: 4,0 mm

Vantaggi:

  • Dima di affilatura compatta.
  • Regolazione personalizzata del limitatore di profondità.
  • Affilatura rapida e semplice del dente della sega.
  • Compatibile con tutte le catene per seghe in commercio.
  • Lunga durata e risultato di affilatura ottimale con le lime PFERD.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • PFERD propone questo dispositivo per affilare seghe a catena in quattro versioni diverse per le più comuni suddivisioni della catena.