Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 10/200 HV 20.000 giri/min./1.000 watt

Codice art.: 4007220382257
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220382257
EAN / GTIN 4007220382257
Codice del produttore 80101046
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 1000 Watt
  • Numero di giri: 20000 RPM
  • Gruppo di pinze: 16
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 1.38 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 1.1 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 263 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
  • Peso netto: 1.234 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Facile da utilizzare con media potenza.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.