Set POLICAP PCS110 forma cilindrica con testa a sfera corindone per uso universale

Codice art.: 4007220355411
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
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220355411
EAN / GTIN 4007220355411
Codice del produttore 49601103
Numero-L L51100 652
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Set di differenti cappucci abrasivi POLICAP con porta-cappucci compatibile. Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Codifica a colori delle granulometrie: 60 e 80 = marrone, 150 = nero, 280 = marrone rosso Forma cilindrica con testa a sfera WRC (ex forma C).

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PCS WRC 110
  • Forma: WRC
  • Larghezza metrica: 145 mm
  • Lunghezza metrica: 180 mm
  • Altezza: 40 mm

Vantaggi:

  • Robusta confezione in plastica riutilizzabile.
  • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
  • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.