Disco abrasivo SIC COMBIDISC CDR Ø 50 mm SIC80 RS per smerigliatura posteriore

Codice art.: 4007220241899
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220241899
EAN / GTIN 4007220241899
Codice del produttore 42799020
Numero-L L51050 1578
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni universali su pezzi in alluminio, rame, bronzo, titanio e materiali sintetici rinforzati in fibra. Particolarmente consigliato per l’uso su leghe di titanio. Ideale per l’industria aeronautica nei casi in cui sia consentito soltanto il SiC, ad esempio quando si tratta di componenti di propulsori. I dischi abrasivi COMBIDISC della versione RS sono eccezionalmente idonei per la smerigliatura di saldature di riparazione posteriori, ad es. in case, slot e scanalature di propulsori e per la lavorazione di lamiere Combustor applicate mediante saldatura. Diversamente dai dischi abrasivi tradizionali, lo strato abrasivo si trova nella parte inferiore dell’utensile tramite cui è possibile un intervento posteriore.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: Sistema CDR
  • Giri/min., opz., da: 3800 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 13000 RPM
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C (versione RS)
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Granulometria: 80

Vantaggi:

  • Ideale per la lavorazione di punti estremamente difficili da raggiungere.
  • Grande comfort e sicurezza di lavorazione sul retro.
  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
  • Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
  • Il disco non si incolla, sposta o stacca.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Avvicinare l’utensile al punto da lavorare. Non premerlo per lavorare, bensì tirarlo verso di sé. Per sfruttare in modo ottimale la superficie abrasiva utilizzare i platorelli SBHR 20 o SBHR 25. Utilizzare i dischi abrasivi RS sempre al numero di giri ottimale indicato e non tenere in considerazione il numero di giri massimo consentito dei platorelli SBHR 20 o SBHR 25.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Pietra
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Pietra; Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il platorello deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati