Disco in fibra Zirkon Ø 125 mm Z60 per asportazione elevata su acciaio

Codice art.: 4007220216644
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220216644
EAN / GTIN 4007220216644
Codice del produttore 64206125
Numero-L L51050 2180
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi fibrati PFERD TOOLS vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione “Dischi in fibra vulcanizzata”. Per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Ø foro: 22 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.
  • L’economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi fibrati a norma ISO 15636 con il platorello su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Utilizzare smerigliatrici angolari potenti con un’alta pressione di contatto.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio

Fornitura:

  • Il platorello deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.