Spazzola PIPELINE con filo ritorto RBG Ø 115x6 foro 22,2 mm/X-LOCK filo d’acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220118948
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220118948
EAN / GTIN 4007220118948
Codice del produttore 43302111
Numero-L L51510 746
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Spazzola aggressiva e stabile, che resiste a forti sollecitazioni meccaniche. Ideale per lavori di spazzolatura pesante nella costruzione di oleodotti, pipeline e di silos. Con il sistema Bosch X-LOCK per smerigliatrici angolari è possibile cambiare gli utensili in modo rapido e comodo. Invece di un foro rotondo, il sistema X-LOCK presenta un profilo a X che permette di fissare il pezzo sulla smerigliatrice angolare ad accoppiamento geometrico. Ciò garantisce il montaggio sicuro di svariati utensili in pochissimo tempo. Questo sistema, unico nel suo genere, soddisfa gli standard di qualità e sicurezza più elevati e resiste anche in condizioni d’impiego difficili e gravose.;X-LOCK di Bosch è il primo sistema di serraggio rapido al mondo per le smerigliatrici angolari: basta posizionare l’utensile sull’attacco X-LOCK, premere fino a sentire lo scatto, ed è pronto. Cambiare accessorio su una smerigliatrice angolare non è mai stato così facile. X-LOCK crea un nuovo standard che semplifica il lavoro per i professionisti e aumenta la produttività. Bosch Power Tools punta su partner forti come PFERD TOOLS. PFERD TOOLS ha sviluppato infatti il meccanismo per il collegamento tra l’elemento punzonato X-LOCK e l’abrasivo rigido, il disco lamellare o la spazzola, creando i presupposti per poterli produrre a livello industriale. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 32 Stück
  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 6300 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Sistema di alloggiamento: X-LOCK
  • Ø foro: 22.2 mm
  • Disposizione dei fili: filo ritorto Pipeline
  • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Ø filettatura: X-LOCK
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 21 mm

Vantaggi:

  • Con attacco X-LOCK per cambiare l’utensile in tutta comodità e velocemente.
  • Fissaggio sicuro con scatto udibile dell’utensile in sede.
  • Le spazzole disco a disco X-LOCK possono essere utilizzate anche sulle tradizionali smerigliatrici angolari con filettatura M14 e 5/8”-11.
  • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
  • Ideale per punti difficili da raggiungere come saldature a V grazie alla versione estremamente stretta.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Posizionare l’utensile sul sistema di serraggio X-LOCK della smerigliatrice angolare e fissarlo premendolo leggermente verso il basso. L’utensile si incastra in modo udibile. Smontare l’utensile azionando la leva.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)