Trapano per perforazione a secco diamantato DCD FL Ø 27 mm M14 PSF per piastrelle (smerigliatrice angolare)

Codice art.: 4007220070123
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
Codice articolo 4007220070123
EAN / GTIN 4007220070123
Codice del produttore 68300078
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I trapani per perforazione a secco diamantati sono ideali per praticare fori e cavità tonde in piastrelle e mattonelle, ad esempio, per allacciamenti d’acqua, prese e interruttori luce. Con filetto M14 per l’uso su smerigliatrici angolari 115/125 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Spessore max pezzo: 40 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 27 mm
  • Ø filettatura: M14
  • Altezza, rivestimento: 10 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Lunga durata.
  • Elevato comfort di taglio.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile. I trapani per perforazione a secco diamantati vengono utilizzati sia nella smerigliatura a secco che in quella a umido. La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Rettificare con una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Piastrelle
    • Materiali da lavorare: Piastrelle

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.