Prolunga rigida STV9 lunghezza 800 mm incl. pinza 3 mm max giri/min. 25.000

Codice art.: 4007220035115
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
Codice articolo 4007220035115
EAN / GTIN 4007220035115
Codice del produttore 80900340
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le prolunghe rigide sono ideali per la lavorazione di zone difficilmente raggiungibili. Versione con diametro 9 mm e lunghezza 800 mm. Pinza 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Proprietà:

  • Raggio di curvatura, max: 150 mm
  • Range di potenza fino: 25000 RPM
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
  • ø: 9 mm
  • Lunghezza metrica: 800 mm
  • Peso netto: 0.64 kg
  • ø esterno metrico: 9 mm

Vantaggi:

  • Ideale per l’utilizzo in punti stretti e difficilmente accessibili.
  • Prolunga lunga e estremamente sottile.

Fornitura:

  • Versione ricurva, su richiesta sono disponibili lunghezze speciali e possibilità di adattamento dell’utensile al pezzo. Lunghezza minima possibile per le versioni ricurve a partire da 500 mm.

Nota:

  • L’inizio dell’opzione di piegatura e il raggio di piegatura dipendono dal tipo STV e dal numero di gradi desiderati.