Lancia in schiuma Duo Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h.

Codice art.: 4.112-067.0
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
Codice articolo 4.112-067.0
EAN / GTIN 4054278956688
Codice del produttore 4.112-067.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Dotata di una base robusta con un resistente rivestimento in nichel, l'innovativa lancia in schiuma da 1 tazza Duo Advanced è adatta anche per l'uso di detergenti aggressivi nella pulizia ad alta pressione. Adatta per i pulitori ad alta pressione Kärcher con una capacità flottante da 400 a 600 l/h, la lancia in schiuma consente il passaggio diretto al getto ad alta pressione e dispone anche di un contenitore da 2 litri, ergonomico e stabile per detergenti con presa aggiuntiva sul collo e ampia apertura di riempimento. Anche l'angolo di spruzzo della lancia in schiuma Duo ADVANCED 1 è regolabile in modo flessibile; il dosaggio preciso del detergente avviene in 3 fasi, esattamente come richiesto. Un'apertura integrata impedisce efficacemente la regolazione involontaria del dosaggio del detergente.

Proprietà:

  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • Dosaggio: 1 / 2 / 4%
  • Dimensioni ugello: 38 mm
  • portata: 400 – 600 l/h
  • peso con confezione: 1,5 kg
  • Max. Pressione: 300 bar
  • Capacità del serbatoio: 2 l
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Vantaggi:

Dosaggio del detergente con apertura integrata:
  • Consente un dosaggio preciso del detergente in 3 fasi.
  • Per una qualità ottimale della schiuma.
Corpo base con rivestimento in nichel resistente:
  • versione molto robusto e durevole.
Regolazione flessibile dell'angolo di irrorazione:
  • Getto di schiuma molto preciso.
Commutazione diretta tra prodotti chimici per la pulizia e pulizia ad alta pressione:
  • Risparmio di tempo, in quanto non è necessario sostituire la lancia spray o gli accessori.
Contenitore ergonomico per detergente da 2 litri:
  • Consente operazioni di pulizia lunghe e senza fatica.
  • Previene potenziali sovradosi del detergente.
  • Consente l'uso di detergenti più aggressivi quando necessario.
  • Consente di lavorare in sicurezza su lunghe distanze.

Download & documenti

Prodotti correlati