Appoggio regolabile a vite, Altezza massima del piano d’appoggio: 100mm

Codice art.: 373505 100
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di appoggio minima 70 mm
⌀ Testa 50 mm
⌀ Base 50 mm
Per staffe con larghezza cava 14 mm - 22 mm
Portata 60 kN
Tipo di prodotto Appoggio regolabile a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373505 100
EAN / GTIN 4069515013055
Codice del produttore 373505 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e mandrino temprati, neri, filettatura trapezoidale.
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.