Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M6

Codice art.: 370005 M6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,26 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,55 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
690 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
Vite esagonale SW 16 mm
SW1 esagono incassato 4 mm
Corsa eccentrica S1 1,3 mm
Dimensione A 7,8 mm
Altezza disco H 4,8 mm
Lunghezza del filetto L 12 mm
Forza di serraggio 3,4 kN
Coppia di serraggio massimo 8,5 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370005 M6
EAN / GTIN 4046368503261
Codice del produttore 50206
Produttore/persona responsabile IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.
  • Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!