Micrometro per interni a 3 punte Holtest in un set, 0,8-2 ″(4 pezzi), modello semplice in un set

Codice art.: 368-996
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 368-996
EAN / GTIN 4946368518084
Codice del produttore 368-996
Numero-L L40010 8653
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore interno a 3 punti con design economico, analogico, in set. Fornitura comprensiva di uno o due anelli di regolazione, superfici di misurazione di estensione e cono in acciaio temprato

Proprietà:

Precisione: ± 0.00015 ″
Divisione scala: ≤ 0,5 ″: 0,0001″,> 0,5 ″: 0,0002″
Campo di misura: 0,8 - 2 ″
Inch-Metrisch: Inch
Scala: tamburo e manicotto della scala cromati satinati, fino a 12 mm: ⌀ 17 mm oltre 12 mm: ⌀ 23 mm
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: Scatola, chiave di regolazione, anello di regolazione, tubo di prolunga, certificato di collaudo (solo per gli strumenti di misura).