Ganascia a gradino fissa, Modello: 125

Codice art.: 360574 125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 92 mm
Lunghezza l1 43 mm
Per modello 125
Per codice a colori HOLEX NC
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360574 125
EAN / GTIN 4069515011303
Codice del produttore 360574 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Materiale:

Versione temprata, nitrurata, con entrambi i lati lisci.

Per:

Morse di precisione NC n. articolo 360565.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati