C5 SLANL-35060-15 TANG Teste con attacco CAMFIX e fissaggio a vite per inserti tangenziali LNMX-HT per elevata produttività

Codice art.: 3602305
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3602305
EAN / GTIN 7291075186765
Codice del produttore 3602305
Numero-L L24230 23

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1506..
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto