GD-DH 11.00-15D-M20-06 Punte a cannone indexabili per inserti con singolo tagliente con chip splitter e tratto raschiante per elevate finiture

Codice art.: 3481347
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481347
EAN / GTIN 7291075614459
Codice del produttore 3481347

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Lunghezza utile (LU) 181.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 11 mm
  • Functional Length (LF): 209 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 50 mm
  • Lunghezza utile (LU): 181.8 mm