Felpa da donna Multinorm High Vis con cerniera High Vis Giallo/Blu marino L

Codice art.: 347117623389L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 347117623389L
EAN / GTIN 7330509891568
Codice del produttore 347117623389L
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Felpa ignifuga e non metallica ad alta visibilità (classe 2) con il vantaggio di poter essere indossata anche come giacca. Dotato di trasferimenti segmentati e riflettenti, zip coperta sul davanti e inserti laterali per una migliore vestibilità ergonomica. La felpa ha una qualità confortevole con buoni valori di protezione, due tasche anteriori con cerniera e un collo alto che offre una buona protezione quando viene alzato. Certificato in conformità alle norme EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Classe 1. EBT: 13 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².