Tyrolit disco lamellare piatto 125x22,23 mm 28N ZA120 BASIC acciaio/inox

Codice art.: 34704523
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34704523
EAN / GTIN 9009013119960
Codice del produttore 34704523
Numero-L L50140 104308
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I nuovi dischi a lamelle BASIC 2in1 offrono efficienza e durata a un prezzo interessante.
  • Che lavoriate con acciaio o acciaio inossidabile, questo utensile è in grado di affrontare anche i compiti più difficili.
  • Grazie al nuovo design con il 30% di filo in più, potrete beneficiare di una durata notevolmente maggiore.
  • Con i nostri dischi a lamelle BASIC 2in1 potete essere certi che il vostro progetto sarà realizzato in modo rapido e preciso.

Vantaggi:

  • Maggiore durata grazie al nuovo design con il 30% di filo in più
  • Buona asportazione specifica
  • Efficienza e durata a un prezzo interessante

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Granulometria 80/120 per lavori di precisione

Materiale:

  • acciaio, acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per un'asportazione elevata
  • Grossezza del grano 80/120 per lavori di rifinitura

Nota:

  • Questi dischi a lamelle sono perfetti per un utilizzo rapido e preciso su acciaio e acciaio inossidabile.