XNMU 090408-PNTN IC810 Inserti quadri con 4 taglienti destri e 4 taglienti sinistri

Codice art.: 3464819
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3464819
EAN / GTIN 7291075593396
Codice del produttore 3464819

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8.2 mm, Spessore inserto (S) 5.95 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 7.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 8.2 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Spessore inserto (S): 5.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8