ECA-B-3 12-25C12R2.5-83 IC08 Frese in metallo duro con 3 eliche a 45°, lunghezza media, per Alluminio

Codice art.: 3464784
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3464784
EAN / GTIN 7291075590333
Codice del produttore 3464784

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 3, Lunghezza totale (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Raggio dellinserto (RE): 2.5 mm
  • Diametro della fresa (DC): 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 25 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL): 83 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round