Pinza a becchi mezzotondi Con tagliente, dentata, piegata

Codice art.: 3463230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3463230
EAN / GTIN 4010886976104
Codice del produttore 3463230
Numero-L L60160 111532
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Sec. DIN ISO 5745
Becchi lunghi mezzotondi, superfici di presa inclinate e dentate
Punte inclinate a 45° per la presa in punti di difficile accesso
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: ganasce rotonde piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 70,5 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Peso netto [kg]: 0,19 kg
  • Standard: simile a DIN ISO 5745
  • Finitura superficiale: cromato
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Valori di taglio: Filo medio-duro: 3,2 mm / 8 AWG; Filo rigido: 2,2 mm / 11 AWG
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spessore della punta: 2,8 mm