Tyrolit disco da taglio CERABOND X plat 300x3,5x20 mm A24 rotaie, binari

Codice art.: 34617164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34617164
EAN / GTIN 9009013067162
Codice del produttore 34617164
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il nuovo disco da taglio CERABOND X è stato sviluppato appositamente per il taglio di rotaie e resiste abilmente alle condizioni di utilizzo più avverse.
  • Il nuovo sistema di leganti impedisce la rottura prematura dei grani, garantendo ai dischi da taglio CERABOND X una durata incredibile.
  • I grani abrasivi ceramici di alta qualità garantiscono la massima aggressività per tutta la durata.
  • Anche in condizioni di utilizzo estreme come umidità, freddo e sbalzi di temperatura, il disco da taglio per rotaie di Tyrolit offre tempi di taglio brevissimi con il minimo sforzo.
  • Le superfici di taglio particolarmente pulite e lucide riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro, favorendo così processi di lavoro più economici.

Vantaggi:

  • Tempi di taglio più brevi e lavoro confortevole con il minimo sforzo
  • Durata e stabilità molto elevate
  • Le superfici di taglio pulite e lucide riducono le rilavorazioni e i tempi di lavoro
  • Risultati ottimali anche in condizioni di umidità, freddo e sbalzi di temperatura

Uso:

  • Utilizzare solo su macchine ben mantenute e potenti (> 5 kW)
  • Utilizzare i dischi da taglio per rotaie solo con un dispositivo di bloccaggio appropriato, fissato alla rotaia, nel taglio a mano libera guidato

Materiale:

  • per rotaie

Per:

  • Troncatrici

Raccomandazioni:

  • Utilizzare solo su macchine ben manutentate e potenti (> 5 kW)
  • Utilizzare nelle operazioni di taglio a mano libera solo con l'apposito dispositivo di serraggio fissato al binario

Nota:

  • Per il taglio di rotaie
  • Sviluppato per l’uso su troncatrici manuali con motore elettrico o a benzina