TPSN UNF #5-44-M HE Maschi elicoidali HSSW 5% con filettatura fine uniforme, per un’ampia gamma di materiali.

Codice art.: 3460680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460680
EAN / GTIN 7291075589450
Codice del produttore 3460680

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) UNF No.5, Filetti per pollice (TPI) 44, Lunghezza utile (LU) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 2.7 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 9 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNF No.5
  • Filetti per pollice (TPI): 44
  • Lunghezza utile (LU): 18 mm