CSDNN 2525M-1507F Portautensili con fissaggio e angolo di attacco di 45° per inserti ceramici a quattro taglienti

Codice art.: 3455288
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3455288
EAN / GTIN 7291075575156
Codice del produttore 3455288
Numero-L L23910 105702

Descrizione

Descrizione:

Utensili per tornitura con WSP, lunghezza funzionale (LF) 150 mm, lunghezza testa (LH) 42 mm

Proprietà:

  • Direzione (MANO): Neutro
  • Lunghezza funzione (LF): 150 mm
  • Larghezza funzione (WF): 12,5 mm
  • Lunghezza testa (SX): 42 mm
  • Diametro interno (IC): 15,88 mm
  • Inserire designazione (MIID): SNGN 1507
  • Altezza albero (H): 25 mm
  • Larghezza albero (B): 25 mm