Descrizione:
Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, muratura, mattoni in calcestruzzo etc. Solo per macchine elettriche.
Proprietà:
- Forma: C73GW 50157D DIAMANTKREISSAGE
- Idoneità dei materiali: Universale
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 39,4 - 3,2 - 14
- Dimensioni (P x P / e x a): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 3,2 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Grana: 38
- Strumento per: Sega manuale
Vantaggi:
- Riduzione del rumore di circa il 50% (10 dB) grazie alla struttura stabile e di alta qualità delle anime in acciaio SILENT
- La tecnologia Tyrolit TGD® garantisce un raffreddamento ottimale e aumenta la performance senza sforzi grazie all nuova, intelligente distribuzione del diamante
- Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante, sistema di grano diamantato di alta qualità concentrato in un legame ottimale
- Massima efficienza e risultati ottimali grazie alla maggiore capacità dmento armato, calcestruzzo cellularei taglio e alla lunga durata
Uso:
- Per tutti i gradi di armatura
Materiale:
Per:
Raccomandazioni:
- Per tutti i livelli di armatura
Nota:
- Per la lavorazione di calcestruzzo, laterizi, muratura e materiali duri
- Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari