TYROLIT DCU per il taglio a secco 150x2,6x22,23 BASIC universali

Codice art.: 34501445
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
Codice articolo 34501445
EAN / GTIN 9009013066929
Codice del produttore 34501445
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattoni, pietra naturale, ecc.
  • Dettagli: L’anello di riduzione 20-16 mm è fornito con il diametro 105 mm.

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante con grani di diamante di alta qualità in legante ottimale
  • Buon effetto di raffreddamento e buona evacuazione dei trucioli assicurano lunga durata e vita utile
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Uso:

  • Per calcestruzzo leggermente armato

Materiale:

  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • emento leggermente armato

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, calcestruzzo armato, mattoni e muratura
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)
  • Anello di riduzione 20-16 mm in dotazione per Ø 105 mm