TYROLIT DCU Dischi per il taglio a secco 400x3,2x25,4 PREMIUM universali TGD®

Codice art.: 34462050
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34462050
EAN / GTIN 9009012210576
Codice del produttore 34462050
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, pietra naturale, mattone, calcestruzzo cellulare etc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C73W 50157L
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 39,4 - 3,2 - 14
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 3,2 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • La tecnologia Tyrolit TGD® consente un raffreddamento ottimale e aumenta la produttività senza sforzo grazie alla distribuzione intelligente del diamante
  • Ottime prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante di alta qualità, diamante concentrato in un legame ottimizzato
  • Massima efficienza e risultati impareggiabili grazie alla capacità taglio e alla durata più lunga
  • I nuclei in acciaio robusti e di alta qualità garantiscono stabilità e funzionamento regolaresmooth running

Uso:

  • Per tutti i gradi di armatura

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Mototroncatrici

Raccomandazioni:

  • Per tutti i livelli rinforzati

Nota:

  • Calcestruzzo, calcestruzzo armato, calcestruzzo cellulare, pietra naturale, mattoni di argilla, muratura e materiali duri
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari fino al Ø 230 mm e alle troncatrici fino al Ø 300 mm (anche a umido)