IHP 250 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: 3445784
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3445784
EAN / GTIN 7291075488166
Codice del produttore 3445784
Numero-L L24050 2666

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 25.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 25 mm
  • Functional Length (LF): 10.7 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 25.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto