SCCD 080-043-080 ACF5 IC608 teste piatte in carburo pieno a 3 bordi con alimentazione refrigerante, profondità di foratura 5 volte D.

Codice art.: 3443866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3443866
EAN / GTIN 7291075553260
Codice del produttore 3443866

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm, Length Chip Flute (LCF) 54 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 91 mm, Lunghezza utile (LU) 43 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8 mm
  • Length Chip Flute (LCF): 54 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Overall Length (OAL): 91 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 43 mm