CCGW 060204F W-MT ID4 Inserti rombici positivi a 80° con raschiatore in PCD, mini tagliente e angolo di spoglia piatto per la finitura di metalli non ferrosi

Codice art.: 3436452
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3436452
EAN / GTIN 7291075506891
Codice del produttore 3436452

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,4 mm, lunghezza tagliente (L) 6,4 mm, diametro InCircle (IC) 6,35 mm, spessore inserto di taglio (S) 2,38 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,4 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 6,4 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 0,5 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 2,8 mm
  • Diametro interno (IC): 6,35 mm
  • Dimensione WSP 21.51F
  • Spessore inserto (S): 2,38 mm
  • Alimentazione massima 0,6 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,03 mm/giro