Descrizione:
Il disco da taglio PREMIUM LONGLIFE per smerigliatrici angolari è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio di lunga durata. Grazie al suo design ad alte prestazioni, è l’utensile ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è stato ottimizzato per una durata particolarmente lunga. Con questo disco da taglio unico, il lavoro viene svolto in modo efficiente.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
- Grandezza della grana: 60
- Vs /max: 80 m/s..
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 60 S- BFP
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 1 mm
- Foro: 22,23 mm
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima durata grazie alla tecnologia LONGLIFE
- Tempi di lavoro più brevi grazie all’eccellente capacità di taglio e al basso carico termico sul pezzo (accumulo di calore)
- Non è necessaria alcuna rilavorazione, come pulizia o sbavatura
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio
- Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno
Raccomandazioni:
- 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
- Da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità
Particolarità:
- Perfetto per il taglio dell’acciaio
- Ottimizzato per una durata particolarmente lunga
- Non è necessaria alcuna rilavorazione