Descrizione:
La spazzola a tazza BASIC per smerigliatrici angolari può essere utilizzata universalmente per la lavorazione di grandi superfici in acciaio. L’uso del filo d’acciaio ottonato SM previene la corrosione. Questo prodotto è adatto per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio. L’utensile può essere utilizzato anche per la pulizia dei cordoni di saldatura. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le esigenze, da quelle più delicate (DW) a quelle più grossolane (DZ).
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA 6T DZ DIRITTE
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : SH 0,5 mm
- Dimensioni (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
- Diametro del contenitore: 65 mm
- Materiali adatti: acciaio
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Utensile universale con una buona durata
- Filo d’acciaio temprato SH per una maggiore durata dell’utensile
- Filo d’acciaio ottonato SM per prevenire la corrosione
Uso:
- Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto
- Spazzole a tazza per la lavorazione di grandi superfici
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per la rimozione di ruggine e vernice, ma anche per la finitura di precisione
- Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso e per la rimozione di vernice e smalto