Spazzola cilindrica per tubi 6-300 mm M 0,1 mm non ferroso

Codice art.: 34203530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scovolino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34203530
EAN / GTIN 9003172000305
Codice del produttore 34203530
Numero-L L50140 2753
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola cilindrica per tubi PREMIUM si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità. In particolare, la pulizia dell’interno dei fori e di altre aree difficili da raggiungere non è più un problema. Queste spazzole sono inoltre caratterizzate da un’estrema maneggevolezza grazie al filo ritorto zincato e a una semplice spirale di ribaltamento.

Proprietà:

  • Forma: 18ROO DW SPAZZOLE PER TUBI
  • Materiali adatti: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : M 0,1 mm
  • Diametro del contenitore: 6 mm
  • Foro: 100 mm
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Si adatta perfettamente alla superficie del pezzo grazie alla sua flessibilità.
  • Facile da maneggiare grazie al filo rotante zincato e alla semplice spirale dei filamenti

Uso:

  • Per lavorare su metalli non ferrosi
  • Per aree difficili da raggiungere
  • Specialmente per la pulizia dell’interno di fori e tubi