MTECH 06026C5 32UN IC902 Frese in metallo duro, per filettatura interna UN e smussi, per materiali duri

Codice art.: 3418754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3418754
EAN / GTIN 7291075564914
Codice del produttore 3418754
Numero-L L23910 106357

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 6 mm, diametro di taglio (DC) 2,6 mm, lunghezza totale (OAL) 58 mm, passo filettatura (TP) 0.794 mm, diametro nominale filettatura 6, diametro nominale filettatura 6, dimensione filettatura 6, dimensione filettatura 6, filettatura per pollice (TPI) 32 filettature/″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro di taglio (DC): 2,6 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 6,7 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 3
  • Lunghezza totale (OAL): 58 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): un60
  • Passo della filettatura (TP): 0.794 mm
  • Diametro nominale filettatura 6
  • Filettatura per pollice (TPI): 32 thread/″

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello