Frese a filettatura intercambiabile MTET D25-3-21-3-3-W25-11U con denti cilindrici per inserti a punto singolo

Codice art.: 3417613
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3417613
EAN / GTIN 7291075569483
Codice del produttore 3417613
Numero-L L23910 102691

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Overall Length (OAL) 144.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
  • Diametro della fresa (DC): 25 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 144.6 mm
  • Tipo di Stelo Weldon