Disco in fibra 15H TFC 150 mm gel coat/legno/alluminio

Codice art.: 34063292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34063292
EAN / GTIN 9003170027823
Codice del produttore 34063292
Numero-L L50140 2343
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di diversi materiali come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione. Grazie a una chiusura a strappo sul retro, è possibile fissare questo disco alla levigatrice rotorbitale in modo semplice e veloce. Il disco con chiusura a strappo è dotato di 8, 15 o 17 fori di serie ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.

Proprietà:

  • Forma: Disco PELLICOLA
  • Materiali adatti: Legno, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P22 FI A80
  • Diametro del contenitore: 150 mm
  • Grandezza della grana: 80
  • Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Speciale supporto in film per una migliore stabilità dei bordi e la massima velocità di asportazione
  • Nessun intasamento e intasamento del disco
  • Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo

Uso:

  • Per la finitura grossolana e fine di pezzi in plastica, materiale composito, gelcoat, legno e alluminio

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80-120 per lavori di levigatura universali
  • Grana 150-400 per una finitura superficiale perfetta

Particolarità:
  • Cambio rapido del disco grazie al TFC
  • Elevata capacità di asportazione
  • Ottima stabilità dei bordi