Descrizione:
Con questi rulli a rete BASIC altamente flessibili, è possibile lavorare in modo efficiente un’ampia gamma di materiali diversi. Che si tratti di spianatura, levigatura, sbavatura leggera o preparazione generale della superficie, con questi rulli su supporto in rete abbiamo la soluzione giusta per voi. Grazie alla distribuzione aperta della grana, sono perfetti anche per la levigatura a secco.
Proprietà:
- Forma: Rullo in tessuto
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, legno, metalli non ferrosi, compositi, gelcoat, plastica / PVC
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A-B01 C JJ
- Dimensioni (D x H): 100 x 50 mm
- Spessore: 100 mm
- Foro: 50 mm
- Grandezza della grana: 120
- Un utensile per: Rettifica manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della grana su un supporto in tessuto completamente flessibile
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione della superficie a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per spianare, lisciare, sbavare leggermente, per la finitura fine dei rivestimenti e per la preparazione generale delle superfici