Spazzole circolari 125x12x25x22,2 mm E 0,5 mm inox

Codice art.: 34042526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34042526
EAN / GTIN 9003170022996
Codice del produttore 34042526
Numero-L L50140 3007
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola rotonda PREMIUM per smerigliatrici angolari è ideale per la lavorazione dell’acciaio inossidabile. Le spazzole annodate hanno una lunga durata e possono essere utilizzate per rimuovere ruggine, vernice, incrostazioni e residui di cemento, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio. Il filo delle spazzole è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, che impedisce al pezzo di arrugginire a lungo termine. Questo strumento è perfetto anche per lavorare sui cordoni di saldatura.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE TONDE 1R DZ
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x L x A): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Foro: 22,2 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata
  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernici e pitture, per pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox.
  • Specialmente per la lavorazione dei cordoni di saldatura

Raccomandazioni:

  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso o per la rimozione di vernici e smalti.