C8 SRKIN 12X120 CX Thermal Shrink Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Codice art.: 3400536
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3400536
EAN / GTIN 7291075452457
Codice del produttore 3400536
Numero-L L24120 1518

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) 80

Download & documenti

Prodotti correlati