DCN 040-032-06C-8D Punte con cuspidi intercambiabili, refrigerante interno e stelo cilindrico. 8xD

Codice art.: 3381839
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3381839
EAN / GTIN 7291075593402
Codice del produttore 3381839

Descrizione

Descrizione:

Corpo di foratura modulare, diametro di alloggiamento, lato macchina (DCONMS) 6 mm, diametro di taglio (DC) 4 mm, inserto di taglio codice dimensione sede (SSC) 4,0, lunghezza totale (OAL) 77,7 mm, lunghezza utile (LU) 32,62 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.49 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 4.0
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 040
  • Overall Length (OAL): 77.7 mm
  • Point Length (PL): 0.62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 35 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 32.62 mm