Pezzo di collegamento esagonale 3/8″ Quadro esterno 1/2″ L.38mm

Codice art.: 33210001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33210001
EAN / GTIN 4018754017270
Codice del produttore 33210001
Numero-L L60010 326
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con azionamento esagonale esterno
  • per avvitatore ad impulsi n. 4030

Proprietà:

  • Esagono esterno (pollici): 3/8
  • Quadrato esterno [pollici]: 1/2 ″
  • Altezza mm (h): 17 mm
  • Lunghezza mm (L): 38 mm
  • n. art.: 4036
  • Peso: 43 g