Corpo barra alesatrice, PSC, ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A: 40/25-90mm

Codice art.: 320407 40/25-90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ D 25 mm
Adattatore PSC
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320407 40/25-90
EAN / GTIN 2050001772718
Codice del produttore PS4.WK3.025.090

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.

Download & documenti

Prodotti correlati