DCM 105-052-16A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3200540
EAN / GTIN 7291075101522
Codice del produttore 3200540
Numero-L L24040 1109

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 10.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Overall Length (OAL) 115 mm, Usable Length (LU) 52 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 10.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 65.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 105-SG
  • Overall Length (OAL) 115 mm
  • Point Length (PL) 1.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 67 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 52 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto