Portautensili BMT VARIA VXT, BMT / Dim. X: 55-70

Codice art.: 319848 55-70
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT / Dim. X Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interasse L1 dx 64 mm
Interasse L2 sx 64 mm
l1 100 mm
b1 85 mm
Per attacco VXT3
Tipo di prodotto Utensile motorizzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319848 55-70
EAN / GTIN 4069739470795
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

VXT: sistema di flessione a doppio cono. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

Vantaggi:

  • Stabilità e ammortizzazione ottimizzate
  • Cambio utensile, flessibilità e modularità.
  • Precisione e ripetibilità elevate (+/- 0,002).
  • Retrocompatibilità con VARIA VX

Uso:

Sistema di cambio rapido per applicazioni di tornitura statiche.

Per:

Dim: 40-95; 55-70; 55-100 Inserti VARIA n. art. 319845.
Dim: 60-80; 65-72 Inserti VARIA n. art. 319846