T490 FLN D063-08-22-R-13 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 13 mm

Codice art.: 3195758
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3195758
EAN / GTIN 7291075240955
Codice del produttore 3195758
Numero-L L23980 233

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto