Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D mini, Dim. codolo: 10L

Codice art.: 319467 10L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 7×D
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio sinistra
⌀ di serraggio D1 10 mm
⌀ Codolo D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Sporgenza totale L1 70 mm
Lunghezza codolo Ls 53 mm
Lunghezza complessiva L2 129 mm
Raggio R 2 mm
C 1 mm
Spostamento Z rispetto all'asse 8 mm
Profondità interna fino a 7×D
Oscillazione evaporato
Tipo di prodotto Stabilizzatore per barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319467 10L
EAN / GTIN 4062406641832
Codice del produttore 319467 10L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.