HM90 E90A-D1.00-4-M12 Frese a candela HELI2000, Dia. 12-40mm, con inserti HM90 APKT 1003PDR; attacco Flex-Fit.

Codice art.: 3110732
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110732
EAN / GTIN 7291075122794
Codice del produttore 3110732
Numero-L L23980 1565

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.24″ ,Lunghezza utile (LU) 1.22″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.83″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1.38″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 2.24″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.22″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto