FF EWX D32-3-120-C32-07 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3106831
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106831
EAN / GTIN 7291075261196
Codice del produttore 3106831
Numero-L L23980 2881

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 205 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 120 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 205 mm
  • Head Length (LH) 123 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 205 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.3 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 120 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto