T465 FLN D160-07-40R-22ST Frese a manicotto a 65° che montano inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106760
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106760
EAN / GTIN 7291075322729
Codice del produttore 3106760
Numero-L L23980 1323

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 183.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 120 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 183.2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 183.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 120 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 65 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T465 LINE" Visualizza tutto