FDN D080-06-22-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: 3106211
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106211
EAN / GTIN 7291075304343
Codice del produttore 3106211
Numero-L L23980 2642

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22.5 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Massima profondità di taglio (CDX) 22.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
  • Lunghezza utile (LU) 28 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto