HTP D016-2-L120-C16-LN06 Frese plunger a manicotto, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: 3105867
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105867
EAN / GTIN 7291075289763
Codice del produttore 3105867
Numero-L L23980 2431

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Lunghezza utile (LU) 32 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto